Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2037 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
Shadow
Unsere Produkthighlights
Multifunktionsmessgerät, MID Konform, Phasen: 3-phasig, Eingang: 4x Digital, Ausgang: 2x Digital, Versorgungsspannung: 100...300 V DC, Messpannung: 200…400 V AC, Genauigkeitsklasse: Klasse 0,2, Schnitstelle: RS485/Modbus TCP, Montage: DIN-Schiene
Artikelnummer: 111270
UVP: 847,00
804,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Lichtgitter, Retroreflektierender polarisierter Flächensensor, Überwachte Höhe: 149 mm, Reichweite: 0,3...4,5 m, Anzahl Strahlen: 14, Auflösung: 10mm, Ausgang: Schließer/Öffner PNP, Anzeige: Status LEDs (Grün/Rot), Lichtart: Infrarotlicht, Versorgungsspannung: 12...30 V DC, Anschluss: M12 Stecker 4-polig + 200mmmm PVC Kabel, Schutzart: IP67, Lieferumfang: RL136G
Artikelnummer: 111692
286,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Sensortester, Sensorversorgung: 24 V DC, Sensorspeisestrom: 100 mA / kurzzeitig 500 mA (Wake-up/strombegrenzt), Ausgangstyp: PNP, Akkukapazität: LiPo-Akku ca. 600–650 mAh, Theoretische Betriebsdauer: > 2 h bei 50 mA Sensorspeisung, Laden über USB-C (nur mit mitgeliefertem Kabel verwenden), Automatische Abschaltung: nach 2 min ohne Nutzung (keine Bluetooth-Verbindung), Bluetooth-Funktion: v4.2 / v5.0 kompatibel, Schutzart: IP40, Kompatibel mit IO-Link 1.0 und 1.1, Inkl. USB-C-Ladekabel / M12-Verbindungskabel und Schutzhülle
Artikelnummer: 112071
222,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Radar-Füllstandsensor, Statusanzeige über farbige LED, Medien: Flüssigkeiten und Schüttergüter, Messbereich: 10 m, Ausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Bluetooth (App), Prozessanschluss Vorderseite: G 1 1/2, Prozessanschluss Rückseite: G 1, Prozessdruckbereich: -1...3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...60 °C, Kabellänge: 10 m
Artikelnummer: 110431
-10 % UVP: 498,00
448,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute